Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő lézeres 2m 12-24DC PNP 300mm SN072457 - 358737

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő lézeres 2m 12-24DC PNP 300mm SN072457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA

  • Letapogatási elv - reflexiós rendszerű

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Méréstartomány hossza - 150-450 mm

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072457

Gyártói cikkszám

358737

Gyártói típuskód

ZX1-LD300A81 2M

Analóg kimenet típusa:

4 mA ... 20 mA

Letapogatási elv:

reflexiós rendszerű

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Méréstartomány hossza:

150-450 mm

Védettség (IP):

IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kiadási ráta:

500 Hz

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Tápfeszültség:

10-30 V

Szenzor szélessége:

27.2 mm

Szenzor magassága:

66 mm

Szenzor hossza:

52 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Geometriai felbontás:

0.03 mm

Lézervédelmi osztály:

2-es osztály

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Fényfolt:

0.21 mm2

Relatív linearitási eltérés:

0.5 %

Max. kimeneti áram:

100 mA

Optikai távolságmérési eljárás:

háromszögelés

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Illesztőhely standard:

analóg

Védettség (NEMA):

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Nyomófunkció:

világosra kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Kiesés előrejelzése:

Nem

Optikai felület anyaga:

üveg

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Relatív ismétlési pontosság:

0.01 %

Időfunkcióval:

Igen

AWG-szám:

26

Lézeres távolságmérő érzékelő kompakt kivitelben, 2m-es beöntött kábellel. Érzékelési távolság 150-450mm, 2db PNP kimenet, 4-20mA-es analóg kimenet, 10-30VDC tápfeszültség.