Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő prizmás 10-30DC PNP 2m IP67 GT78327 - 378870

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő prizmás 10-30DC PNP 2m IP67 GT78327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 4000 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 4000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583440760

Sonepar cikkszám

GT78327

Gyártói cikkszám

378870

Gyártói típuskód

E3FA-RP11 2M

Max. kapcsolási távolság:

4000 mm

Névleges kapcsolási távolság:

4000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Védettség (IP):

IP67

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Min. reflektortávolság:

100 mm

Szenzor átmérője:

18 mm

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Reakcióidő:

0.5 ms

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Kapcsolási frekvencia:

2000 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizált

Lézervédelmi osztály:

nincs

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Szenzor szélessége:

18 mm

Szenzor magassága:

18 mm

Szenzor hossza:

41 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Védőmező hatótávolsága:

4 m

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

-8888 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

624 nm

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hengeres kivitelű M18-as átmérőjű műanyagházas prizmás fotokapcsoló, 0,1...4 m érzékelési távolsággal, Kimenet jellege PNP, 10...30 DC tápfeszültség, védettség: IP67, 2 m-es böntött kábellel.