Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő prizmás 24-240AC/DC 4m 1 váltó IP66 GT18731 - 232863

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő prizmás 24-240AC/DC 4m 1 váltó IP66 GT18731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 6000 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 4000 mm

  • Időfunkcióval - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854779138

Sonepar cikkszám

GT18731

Gyártói cikkszám

232863

Gyártói típuskód

E3JM-R4M4T-G

Max. kapcsolási távolság:

6000 mm

Névleges kapcsolási távolság:

4000 mm

Időfunkcióval:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsolókimenet típusa:

relékapcsolat

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Védettség (IP):

IP66

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ház anyaga:

műanyag

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Min. reflektortávolság:

1000 mm

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Reakcióidő:

30 ms

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Kapcsolási frekvencia:

16 Hz

Fényfajta:

vörös fény polarizált

Lézervédelmi osztály:

nincs

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Reflektorral:

Igen

Kiesés előrejelzése:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

1

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 2

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor magassága:

80 mm

Szenzor hossza:

75 mm

Optikai felület anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

3000 mA

Védőmező hatótávolsága:

4 m

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-240 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Szenzor hullámhossza:

660 nm

Fényfolt:

32000 mm2

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; Optóérzékelő prizmás 24-240AC/DC 4m 1 váltó