OMRON - Optóérzékelő reflektoros 12-240V AC/DC 4m GT15610 - E3JK-R4M2 2M OMS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 100 mm
Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat
Ház anyaga - egyéb
Reakcióidő - 20 ms
Környezeti hőmérséklet - -25-55 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853276485
Sonepar cikkszám
GT15610
Gyártói cikkszám
E3JK-R4M2 2M OMS
Gyártói típuskód
E3JK-R4M2 2M OMS
Max. kapcsolási távolság:
100 mm
Kapcsolókimenet típusa:
relékapcsolat
Ház anyaga:
egyéb
Reakcióidő:
20 ms
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Érzékelők ; Adó-vevős optikai érzékelő ; %Optóérzékelő reflektoros 12-240V AC/DC 4m