OMRON - Optoérzékelő szenzor csatlakozó IP67 SN015925 - 358082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 2 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583127081
Sonepar cikkszám
SN015925
Gyártói cikkszám
358082
Gyártói típuskód
XS3F-LM8PVC4S2M
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
2 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
125 V
Védettség (IP):
IP67
Átmeneti ellenállás:
40 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M8
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Névleges áram In:
1 A