OMRON - Optóérzékelő tárgyrefl. 24-240AC 0,5-2m IP67 G44846 - 148706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 0.5-1200 mm
Névleges kapcsolási távolság - 2000 mm
Kapcsolótávolság - 0.2-2000 mm
Max. kapcsolási távolság - 2000 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854439520
Sonepar cikkszám
G44846
Gyártói cikkszám
148706
Gyártói típuskód
E3G-ML79-G
Beállítási tartomány:
0.5-1200 mm
Névleges kapcsolási távolság:
2000 mm
Kapcsolótávolság:
0.2-2000 mm
Max. kapcsolási távolság:
2000 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
relékapcsolat
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
29 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
68 mm
Reakcióidő:
30 ms
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényfajta:
infravörös fény
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
21.6-264 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10.8-264 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor magassága:
84.95 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Min. reflektortávolság:
0.2 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
21.6-264 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
860 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem