OMRON - Optóérzékelő tartozék 30x35mm SN113931 - 386286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 30 mm
Szélesség - 35 mm
Külső átmérő - -8888 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113931
Gyártói cikkszám
386286
Gyártói típuskód
E39-R21
Alak:
négyszögletű
Magasság:
30 mm
Szélesség:
35 mm
Külső átmérő:
-8888 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma fotokapcsolókhoz, mérete 100 x 100 mm