Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optóérzékelő villás 3cm NPN IP67 SN016487 - 130246

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optóérzékelő villás  3cm NPN IP67 SN016487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Szenzor szélessége - 52 mm

  • Villaszélesség - 30 mm

  • Max. kimeneti áram - 80 mA

  • Villamélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853285937

Sonepar cikkszám

SN016487

Gyártói cikkszám

130246

Gyártói típuskód

E3S-GS3E4

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

52 mm

Villaszélesség:

30 mm

Max. kimeneti áram:

80 mA

Villamélység:

45 mm

Védettség (IP):

IP67

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10.8-25.1 V

Min. objektumméret:

3 mm

Névleges kapcsolási távolság:

3 mm

Reflektorral:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

3 mm

Időfunkcióval:

Igen

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Igen

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Szenzor magassága:

20 mm

Szenzor hossza:

72 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

fém

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

80 mA

Min. reflektortávolság:

-8888 mm

Reakcióidő:

1 ms

Védőmező hatótávolsága:

-8888 m

Kapcsolási frekvencia:

500 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

-8888 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

940 nm

Fényfajta:

infravörös fény

AWG-szám:

24

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Újraindítás-zárral:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Villás kivitelű fotókapcsoló, 3cm-es réstávolság, NPN kimenet