OMRON - Összeköt? kábel, az egyik oldalán 10 db szabadon lév? kábel. SN020619 - 379408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583493476
Sonepar cikkszám
SN020619
Gyártói cikkszám
379408
Gyártói típuskód
P2RV-A200C
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Összekötő kábel, az egyik oldalán 10 db szabadon lévő kábelekkel, a relék oldalán, a P2RVC-8-x-F modulba illeszkedő 10 pólusú szalagkábel csatlakozóval, 2 m.