OMRON - Összekötő kábel, az egyik oldalán NX kimenetre illeszkedő csatlakozóval, a relék oldalán, a P2RVC-8-O-F modulba illeszkedő 10 pó SX100683 - 379416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583493551
Sonepar cikkszám
SX100683
Gyártói cikkszám
379416
Gyártói típuskód
P2RV-A100C-OMR NX
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Összekötő kábel, az egyik oldalán NX kimenetre illeszkedő csatlakozóval, a relék oldalán, a P2RVC-8-O-F modulba illeszkedő 10 pólusú szalagkábel csatlakozóval, 1 m.