OMRON - Összekötő kábel CS/CJ1W-OD232/62 pontos tranzisztoros PNP kimeneti modul és PLC relé interface modul közé, a PLC oldalon 40 pólu SX100718 - 379395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583493346
Sonepar cikkszám
SX100718
Gyártói cikkszám
379395
Gyártói típuskód
P2RV-4-100C
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Összekötő kábel CS/CJ1W-OD232/62 pontos tranzisztoros PNP kimeneti modul és PLC relé interface modul közé, a PLC oldalon 40 pólusú MIL csatlakozóval, a relék oldalán 4 db 10 pólusú szalagkábel csatlakozóval, 1 m.