OMRON - Összekötő kábel kifejtő modulhoz SX100671 - 670335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583800526
Sonepar cikkszám
SX100671
Gyártói cikkszám
670335
Gyártói típuskód
XW2Z-RO50C
Hosszúság:
0.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Összekötő kábel kifejtő modulhoz