OMRON - Piezoelektromos hangjelző, panelba rögzíthető, 16mm átmérő,12-24VAC/DC tápfeszültség. SX097200 - 153015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő - 96 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853684822
Sonepar cikkszám
SX097200
Gyártói cikkszám
153015
Gyártói típuskód
M2BJ-BH24D
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő:
96 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-24 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Piezoelektromos hangjelző, panelba rögzíthető, 16mm átmérő,12-24VAC/DC tápfeszültség.