OMRON - PLC analóg bemeneti kártya 13bit jelfelbontással GT29574 - 136032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854912931
Sonepar cikkszám
GT29574
Gyártói cikkszám
136032
Gyártói típuskód
CJ1W-AD081-V1
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
13 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
89 mm