OMRON - PLC analóg bemeneti modul 4 input SN071240 - 143686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071240
Gyártói cikkszám
143686
Gyártói típuskód
CS1W-AD041-V1
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
-8888 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
126 mm