OMRON - PLC analóg bemeneti modul SN006732 - 235350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648318266
Sonepar cikkszám
SN006732
Gyártói cikkszám
235350
Gyártói típuskód
CJ1W-AD04U
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
14 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
89 mm