OMRON - PLC analóg kimeneti kártya 12BIT GT72029 - 172004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 8
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648023306
Sonepar cikkszám
GT72029
Gyártói cikkszám
172004
Gyártói típuskód
CJ1W-DA08V(SL)
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
8
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
-8888 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
85 mm