Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC analóg kimeneti kártya 12BIT SN179279 - 172003

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC analóg kimeneti kártya 12BIT SN179279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 8

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Nem

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179279

Gyártói cikkszám

172003

Gyártói típuskód

CJ1W-DA08C(SL)

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

8

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

85 mm

Analóg kimeneti modul 12 bites jelfelbontással, 8 db 4 - 20 mA jelszintű kimenettel, gyorscsatlakozós.