OMRON - PLC analog outputs IP20 SN130773 - 224395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-26.4 V
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Nem
Analóg bemenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130773
Gyártói cikkszám
224395
Gyártói típuskód
GRT1-DA2V
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
13 bit
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
15 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
74.4 mm