OMRON - PLC bemeneti interfész Push-In sorkapcsokkal rendelkező G2RV-SR/G3RV-ST foglaltokhoz. 8 csatorna, NPN, 30VAC/DC, 2A össz. áram. SX097541 - 709433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 8
Névleges feszültség - 30 V
Szerelési mód - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734763424
Sonepar cikkszám
SX097541
Gyártói cikkszám
709433
Gyártói típuskód
P2RVC-8ST-I-5
Pólusszám:
8
Névleges feszültség:
30 V
Szerelési mód:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
2 A
Mélység:
29 mm
Szélesség:
49.6 mm
Magasság:
67.16 mm
PLC bemeneti interfész Push-In sorkapcsokkal rendelkező G2RV-SR/G3RV-ST foglaltokhoz. 8 csatorna, NPN, 30VAC/DC, 2A össz. áram.