Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC bemeneti modul 16-pontos G68357 - 182912

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC bemeneti modul 16-pontos G68357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648096539

Sonepar cikkszám

G68357

Gyártói cikkszám

182912

Gyártói típuskód

CS1W-ID211-CHN

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

7 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Kimeneti áram:

-8888 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

123 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC bemeneti modul 16-pontos