OMRON - PLC bemeneti modul GT72348 - 177395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 64
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648050326
Sonepar cikkszám
GT72348
Gyártói cikkszám
177395
Gyártói típuskód
CJ1W-ID261
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
64
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4.1 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti áram:
0 A
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-32 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
66.5 mm