Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC bemeneti zavarszűrő GT62430 - 303857

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC bemeneti zavarszűrő GT62430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem

  • Névleges áram AC - 4-4 A

  • Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648870887

Sonepar cikkszám

GT62430

Gyártói cikkszám

303857

Gyártói típuskód

R88A-FIK304-RE

Sinus-szűrőnek alkalmas:

Nem

Névleges áram AC:

4-4 A

Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Védettség (IP):

egyéb

Du/dt szűrőnek alkalmas:

Nem

Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC bemeneti zavarszűrő