OMRON - PLC bemeneti zavarszűrő SN005141 - 283801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sinus-szűrőnek alkalmas - Nem
Névleges áram AC - 4-4 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas - Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 230 V
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648865869
Sonepar cikkszám
SN005141
Gyártói cikkszám
283801
Gyártói típuskód
R7A-FIB104-RE
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges áram AC:
4-4 A
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
230 V
Védettség (IP):
egyéb
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; PLC bemeneti zavarszűrő