OMRON - PLC bővítő egység CP1E-hez analóg 3I/O SN006614 - 364429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583106697
Sonepar cikkszám
SN006614
Gyártói cikkszám
364429
Gyártói típuskód
CP1W-MAB221
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
20 mm