Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC bővítő egység CP1L-hez 8 bemenet GT78491 - 670916

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC bővítő egység CP1L-hez 8 bemenet GT78491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583810860

Sonepar cikkszám

GT78491

Gyártói cikkszám

670916

Gyártói típuskód

CP1W-8ED

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-32 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

66 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

50 mm

Kompakt PLC bővítő egység, 8 db 24VDC PNP/NPN digitális bemenettel.