OMRON - PLC bővítő egység CP1L-hez GT89351 - 670919
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 12
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583810792
Sonepar cikkszám
GT89351
Gyártói cikkszám
670919
Gyártói típuskód
CP1W-20EDT1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
12
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti áram:
0.3 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-32 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
86 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
50 mm