Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC CPU egység SN098470 - 668686

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC CPU egység SN098470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Relékimenetek száma - 16

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098470

Gyártói cikkszám

668686

Gyártói típuskód

CP1L-M40DR-A

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális kimenetek száma:

16

Relékimenetek száma:

16

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

1

Digitális bemenetek száma:

24

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kivitel:

kompakt

Tároló/memória mérete:

144 kByte

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.55 ms

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Időkapcsoló órák max. száma:

4096

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Tároló/memóriafajta:

FLASH

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

DNP3 protokoll támogatása:

Nem

IEC 60870 protokoll támogatása:

Nem

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

150 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

90 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

85 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Kompakt PLC központi egység, 10 k lépés beépített programtároló RAM-al, real time órával, 32 k szó 16 bites adattároló memória (DM) kapacitással, USB programozó porttal. 24 db beépített bemenettel, melyből max 6 beállítható interrupt, vagy gyorsreagálású bemenetként, további bemenetek definiálhatók 4 db 100 kHz / 50 kHz-es egy, vagy kétfázisú gyorsszámláló bemeneteiként. 16 db 2 A terhelhetőségű relés kimenet. Utasítás-végrehajtási idő 0,55 µs / LD utasítás, 4.1 µs/MOV utasítás. Csatlakoztatható bővítő iegségek száma: 3. Maximális lokális I/O szám 160, tápfeszültség: 100 - 240 VAC.