OMRON - PLC CPU vezérlőegység 100-240VAC 20I/O SN006682 - 377342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális kimenetek száma - 8
Relékimenetek száma - 8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583371194
Sonepar cikkszám
SN006682
Gyártói cikkszám
377342
Gyártói típuskód
CP1E-E20SDR-A
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális kimenetek száma:
8
Relékimenetek száma:
8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
12
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
85-264 V
Kivitel:
kompakt
Tároló/memória mérete:
20 kByte
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
1.1 ms
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Időkapcsoló órák max. száma:
255
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Tároló/memóriafajta:
FLASH
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
86 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
79 mm