OMRON - PLC csatlakozókábel G2RV interface cable for use between CJ1W-ID231/ID233/ID261 and 4 P2RV-8-I-F modules, 2 m SX100684 - 379404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583493438
Sonepar cikkszám
SX100684
Gyártói cikkszám
379404
Gyártói típuskód
P2RV-4-200IFC
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC csatlakozókábel G2RV interface cable for use between CJ1W-ID231/ID233/ID261 and 4 P2RV-8-I-F modules, 2 m