OMRON - PLC csatlakozókábel G2RV interface cable for use between CJ1W-ID233/ID262 and 4 P2RV-8-I-F modules, 1 m SX100661 - 379399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583493384
Sonepar cikkszám
SX100661
Gyártói cikkszám
379399
Gyártói típuskód
P2RV-4-100IMC
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC csatlakozókábel G2RV interface cable for use between CJ1W-ID233/ID262 and 4 P2RV-8-I-F modules, 1 m