Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, MIL20 to MIL20, 2 m SX100726 - 300890

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, MIL20 to MIL20, 2 m SX100726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 20

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648236379

Sonepar cikkszám

SX100726

Gyártói cikkszám

300890

Gyártói típuskód

XW2Z-200X

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

20

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC csatlakozókábel I/O connection cable, MIL20 to MIL20, 2 m