OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, FCN24 to open ends, 1 m SX100699 - 377600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 24
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583448490
Sonepar cikkszám
SX100699
Gyártói cikkszám
377600
Gyártói típuskód
XW2Z-0100AL-L
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
24
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, FCN24 to open ends, 1 m