OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, FCN40 to 2 x MIL20, 1 m SX100669 - 377603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583448520
Sonepar cikkszám
SX100669
Gyártói cikkszám
377603
Gyártói típuskód
XW2Z-0100BH-L01
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, FCN40 to 2 x MIL20, 1 m