OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL20 to open ends, 1 m SX100653 - 377642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583448919
Sonepar cikkszám
SX100653
Gyártói cikkszám
377642
Gyártói típuskód
XW2Z-0100DL-L
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL20 to open ends, 1 m