OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL34 to MIL34, 0.5 m SX100651 - 675179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Digitális jelekhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583497825
Sonepar cikkszám
SX100651
Gyártói cikkszám
675179
Gyártói típuskód
XW2Z-0050EE-L
Hosszúság:
0.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL34 to MIL34, 0.5 m