OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL34 to MIL34, 2 m SX100665 - 377653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 34
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583449022
Sonepar cikkszám
SX100665
Gyártói cikkszám
377653
Gyártói típuskód
XW2Z-0200EE-L
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
34
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel, árnyékolatlan, MIL40–MIL40, 2 m