Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL40 to 2 x MIL20, 2 m, cross-wired SX100700 - 377656

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL40 to 2 x MIL20, 2 m, cross-wired SX100700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583449053

Sonepar cikkszám

SX100700

Gyártói cikkszám

377656

Gyártói típuskód

XW2Z-0200FH-L01

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC csatlakozókábel I/O connection cable, unshielded, MIL40 to 2 x MIL20, 2 m, cross-wired