Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, with shield connection, MIL40 to 2 x MIL20 for G70V-ZOC16-3, 1 m SX100704 - 688652

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC csatlakozókábel I/O connection cable, with shield connection, MIL40 to 2 x MIL20 for G70V-ZOC16-3, 1 m SX100704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734137478

Sonepar cikkszám

SX100704

Gyártói cikkszám

688652

Gyártói típuskód

XW2Z-RO100-75-D1

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC csatlakozókábel I/O connection cable, with shield connection, MIL40 to 2 x MIL20 for G70V-ZOC16-3, 1 m