OMRON - PLC digitális I/O modul CK3W Digital IO, IN/OUT:16/16, PNP SX100743 - 689320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734537889
Sonepar cikkszám
SX100743
Gyártói cikkszám
689320
Gyártói típuskód
CK3W-MD7120
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
3.9 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
5-26.4 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
10.2-26.4 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Szélesség:
31.6 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
80 mm