Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC digitális I/O modul Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x SX100741 - 136024

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC digitális I/O modul Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x SX100741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 32

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854880995

Sonepar cikkszám

SX100741

Gyártói cikkszám

136024

Gyártói típuskód

CJ1W-MD261

Tápfeszültség DC-nél:

12-24 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

32

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

4.1 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

10.2-26.4 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-32 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

66.5 mm

PLC digitális I/O modul Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x