OMRON - PLC hajtásszabályozó elektronika max 1500W-as AC-motorhoz GT62431 - 285535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 3.9-3.9 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 323-528 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648651486
Sonepar cikkszám
GT62431
Gyártói cikkszám
285535
Gyártói típuskód
R88D-KT15F
Névleges üzemi áram Ie:
3.9-3.9 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
323-528 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
323-504 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-27.6 V
Csatlakozási technika típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
323-528 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
323-504 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
bistabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb