OMRON - PLC-hez átalakító RS422/485 /CPU-11-hez/ GT09041 - 147038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
100 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854855863
Sonepar cikkszám
GT09041
Gyártói cikkszám
147038
Gyártói típuskód
CJ1W-CIF11
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
100 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Ethernet:
Nem
Fast Ethernet:
Nem
Gigabit Ethernet:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
10 Mbps BNC-portok száma:
0
10 Mbps AUI-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10 Mbps SC-portok száma:
0
10 Mbps VF-45-portok száma:
0
10 Mbps MTRJ-portok száma:
0
10 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
100 Mbps VF-45-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
0
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
0
10 Gbps SC-Portok (SX) száma:
0
10 Gbps SC-Portok (LX) száma:
0
10 Gbps LC-portok száma (SX):
0
10 Gbps LC-portok száma (LX):
0
GBIC-portok száma (SX):
0
GBIC-portok száma (LX):
0
Mini-GBIC-Portok(SX) száma:
0
Mini-GBIC-Portok(LX) száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Megoldott:
Nem
Kialakítás:
egyéb
Magasság:
34 mm
Szélesség:
18.2 mm
Mélység:
38.8 mm