OMRON - PLC I/O csatlakozókábel 2 végén 40pol csatl 3m GT56781 - 107450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854792922
Sonepar cikkszám
GT56781
Gyártói cikkszám
107450
Gyártói típuskód
XW2Z-300K
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel mindkét végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) csatlakozóval. 3 m