OMRON - PLC kifejtő sorkapocs GT00663 - 150730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854229565
Sonepar cikkszám
GT00663
Gyártói cikkszám
150730
Gyártói típuskód
XW2B-40G5
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
45 mm
Szélesség:
67.5 mm
Magasság:
45.3 mm
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; PLC kifejtő sorkapocs