OMRON - PLC kifejtő sorkapocs GT26687 - 703439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583330931
Sonepar cikkszám
GT26687
Gyártói cikkszám
703439
Gyártói típuskód
XW2D-40G6
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
39.1 mm
Szélesség:
149 mm
Magasság:
40 mm
Kifejtő sorkapocs modul, 40 polusú MIL csatlakozóval 40 db csatlakozókapoccsal.