OMRON - PLC kifejtő sorkapocs GT68870 - 180645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648089852
Sonepar cikkszám
GT68870
Gyártói cikkszám
180645
Gyártói típuskód
XW2G-40G7
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
45 mm
Szélesség:
157 mm
Magasság:
44.2 mm
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; PLC kifejtő sorkapocs