Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC kimenet modul SN079209 - 136029

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC kimenet modul SN079209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 64

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079209

Gyártói cikkszám

136029

Gyártói típuskód

CJ1W-OD262

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

12-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

64

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

-8888 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

10.2-26.4 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

5-1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

31 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

83.6 mm

PNP tranzisztoros kimeneti modul 64 db. (4 x 16) 0,5A / 24 VDC terhelhetőséggel, dugós csatlakozással. A csatlakozó kábel és a kifejtő sorkapocs külön rendelendő, típusa: 2 db XW2Z-...K (csatlakozó kábel), 2db XW2D-40G6 (kifejtő sorkapocs).