OMRON - PLC KIMENETI INTERFÉSZ SN020629 - 670383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 8
Névleges feszültség - 30 V
Szerelési mód - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583798656
Sonepar cikkszám
SN020629
Gyártói cikkszám
670383
Gyártói típuskód
P2RVC-8-O-5-1
Pólusszám:
8
Névleges feszültség:
30 V
Szerelési mód:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
29 mm
Szélesség:
49.6 mm
Magasság:
67.16 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC analóg/digitális be-/kimeneti modul ; PLC KIMENETI INTERFÉSZ