OMRON - PLC kimeneti modul 16 PNP tranzisztoros kimenettel GT72032 - 171735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648023146
Sonepar cikkszám
GT72032
Gyártói cikkszám
171735
Gyártói típuskód
CJ1W-OD212(SL)
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
31 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
85 mm